| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28967789 Herst.-Nr.: 1118412 EAN/GTIN: 4047084505591 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssteuerung FX0-GCAN00010S25 Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX0-GCAN00010S25, Modul: Gateway, Feldbus, industrielles Netzwerk: CANopen, Anschlussart: 1 x Dose, Open Style, 5-polig, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: ja Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 131 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 718,05* | € 780,68* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,12* | € 781,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 728,97* | € 788,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|