| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28969001 Herst.-Nr.: 6060392 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2D Machine Vision I2D302C-RCA11 2D Machine Vision, picoCam, I2D302C-RCA11, Interne Beleuchtung: Separat als Zubehör zu bestellen, Objektiv: Separat als Zubehör zu bestellen, C-Mount, Sensorauflösung: 1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel), Sensor: CMOS Color, Verwendeter Sensor: e2V EV76C570ACT Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..24 V | Schutzart (IP): | IP30 | Umgebungstemperatur: | 0..40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 956,31* | € 1.030,70* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 965,12* | € 1.031,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 969,00* | € 1.040,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|