Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamerabasierter Codeleser V2D621R-2MRLBE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-28974528
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1085378
EAN/GTIN:
     4047084457142
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Kamerabasierter Codeleser V2D621R-2MRLBE5

Kamerabasierte Codeleser, Lector62x, V2D621R-2MRLBE5, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px, Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (elektrisch), Beleuchtung: Integriert, Beleuchtungsfarbe: Rot, Objektiv: Integriert, 9,6 mm, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Breite:
43 mm
Höhe:
35,6 mm
Tiefe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.575,35*
€ 1.694,52*
Frei Haus
ab € 1.520,18*
€ 1.699,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.950,52*
€ 2.096,97*
Frei Haus
ab € 1.965,02*
€ 2.118,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,97*
€ 2.495,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,06*
€ 2.484,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,14*
€ 2.412,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,80*
€ 2.363,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.950,52*
€ 2.321,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.