Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsensor Displacement OD1-B035C15Q15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28978010
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6052309
EAN/GTIN:
     k.A.

Messsensor Displacement OD1-B035C15Q15

Displacement-Messsensoren, OD Mini, OD1-B035C15Q15, Messbereich: 20 mm ... 50 mm, Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 1,6 mm x 1 mm (35 mm), Gehäusematerial: Metall, Laserklasse: 1, Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, 30 cm, Digitalausgang: 1 x PNP/NPN, wählbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
17,8 mm
Höhe des Sensors:
44,4 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messbereich Länge:
50 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,94*
€ 716,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 626,00*
€ 722,28*
Frei Haus
ab € 632,08*
€ 729,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,28*
€ 859,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,09*
€ 850,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,34*
€ 819,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,62*
€ 792,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.