| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28978778 Herst.-Nr.: 1104278 EAN/GTIN: 4047084460234 |
|
|
| | |
| 3D-LiDAR-Sensor MRS1104P-111011 3D-LiDAR-Sensoren, MRS1000P, MRS1104P-111011, Einsatzgebiet: Outdoor, Integrierte Applikation: Welcome-App (Scanview und 3D Viewer), Arbeitsbereich: 0,2 m ... 64 m, Reichweite: Bei 10 % Remission 16 mBei 90 % Remission 30 m, Öffnungswinkel: Horizontal (275°)Vertikal (7,5°), über 4 Scanlagen, Anzahl der ausgewerteten Echos: 3, Scanfrequenz: 50 Hz, 4 x 12,5 Hz, Gewicht: 1,2 kg Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 150 mm | Höhe des Sensors: | 92,5 mm | Länge des Sensors: | 151,9 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Reaktionszeit: | 20 ms | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.885,74* | € 5.123,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.886,64* | € 5.124,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.930,53* | € 5.173,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|