| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-29003867 Herst.-Nr.: 130D2B2B-E EAN/GTIN: 4251394676289 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger sw 130D2B2B-E 19 Zoll 1HE Baugruppenträger zur Montage von bis zu acht DCCS2 Baugruppen, sehr hohe Packungsdichte: bei RJ45 bis 48 Port, bei LWL bis 48 x Duplex Kupplungen (96 Fasern), Stahlblechträger schwarz pulverbeschichtet, Port-Nummerierung von 1 bis 48, die Port-Nummerierung bleibt sowohl beim Einbau von DCCS2 Twisted-Pair-Baugruppen und DCCS2 LWL-Baugruppen erhalten, Erdungsset beiliegend, mit geringem Montageaufwand abwärtskompatibel zu DCCS, Einbauform: DCCS2, DCCS und doppelte DCCS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | sonstige | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 60,33* | € 77,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 66,62* | € 85,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 70,54* | € 90,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 72,68* | € 92,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|