| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29007278 Herst.-Nr.: 13510512 EAN/GTIN: 4043921667156 |
|
|
| | |
| Blindstecker UAE-Cat. BS rt Blindstecker zum Schutz unbelegter RJ45-Stecköffnungen, rot (ähnlich RAL 3020) Schutz unbelegter RJ45-Stecköffnungen Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | RAL-Nummer: | 3020 | Ausführung: | Blindstopfen | Geeignet für: | RJ45-Buchse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,98* | € 28,49* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,05* | € 28,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,06* | € 29,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,81* | € 29,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|