Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband 200mm, ge/gn 36395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband 200mm, ge/gn 36395
Masseband 200mm, ge/gn 36395
Artikel-Nr.:
     3517I-29041792
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     036395
EAN/GTIN:
     3245060363956
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltschrank

Masseband 200mm, ge/gn 36395

Legrand Schaltschränke Atlantic Zubehör: Masseband 6 mm², Länge: 16 cm.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Länge:
200 mm
Isoliert:
ja
Mit Anschlussleisten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 4,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,70*
€ 5,50*
1
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,58*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.