| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29041828 Herst.-Nr.: 1725150-3 EAN/GTIN: 7330268031526 |
|
|
| | |
| SL Jack Tool Kit 0-1725150-3 AWC (Automatic Wire Cutting) für Anschluss und Schnitt aller 8 Adern in einem Arbeitsgang, hohe Reproduzierbarkeit und verringerte Fehleranfälligkeit. Hinweis: Notwendig zur Montage. Weitere Informationen: | | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | ja | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Geeignet für SMA-Stecker: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,62* | € 73,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,33* | € 73,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,33* | € 75,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,83* | € 75,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,00* | € 78,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|