Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460
7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-29064653
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024460
EAN/GTIN:
     4018359353919
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung

7-16 Kabelbuchse AG/TA 50 Ohm 100024460

Anmerkungen: löt/klemm
IP67 Montage: B88 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G37 (2.7/7.25)
G42 (2.6/7.1)
AIRCOM PREMIUM
RG-213/U
RG-214/U
RG-393/U
G55 (2.7/7.25 Flex) G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
7/16
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,06*
€ 26,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,15*
€ 27,12*
€ 5,95*
ab € 20,42*
€ 27,53*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,73*
€ 27,90*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,20*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.