Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat.5e perlweiß RAL 100022947


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose Cat.5e perlweiß RAL 100022947
Anschlussdose Cat.5e perlweiß RAL 100022947
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-29069612
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022947
EAN/GTIN:
     4018359276850
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
telegärtner datendose 2-fach
datendose

Anschlussdose Cat.5e perlweiß RAL 100022947

Leistungsmerkmale: ungeschirmt, Stabile, kompakte ergonomische Bauform, die bei der Montage gut in der Hand liegt, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar, Eigenständige AP-Bauform lieferbar, ein AP-Ergänzungsset wird nicht benötigt, Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden, Kabelzugentlastung durch im Lieferumfang enthaltene, handelsübliche Kabelbinder, UP: Kabelzuführung durch zentrische Kabelzugentlastung aus 8 Richtungen in 45° Schritten, AP: Kabelzuführung aus 4 Richtungen in 90° Schritten, Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch Vierlochtragering und frei wählbare Kabeleinführung, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar, Bauform mit niedriger Einbautiefe (29 mm)
problemloser Einbau in den Bodentank, Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, Kontrollierte Adernvorsortierung gewährleistet Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften, Schutzklappen nachrüstbar, auf Anfrage kundenspezifisch integriert lieferbar, Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld nachrüstbar bzw.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: datendosen doppelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 10,00*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 10,09*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 10,26*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,98*
€ 10,47*
5
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.