Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027496


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027496
BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027496
Artikel-Nr.:
     3517I-29069758
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027496
EAN/GTIN:
     4018359104467
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker

BNC-Kabelstecker Crimp RG 62 A/U 100027496

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Impedanz:
75 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,34*
€ 377,21*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 330,60*
€ 377,79*
Frei Haus
ab € 332,23*
€ 380,97*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 339,46*
€ 394,90*
€ 5,95*
ab € 355,295*
€ 408,075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,21*
€ 448,8799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,78*
€ 447,1782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,18*
€ 430,9942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,86*
€ 421,0934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,34*
€ 390,7246
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,31336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.