Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle ETUE 2 bis 6mm gr klein 29511.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle ETUE 2 bis 6mm gr klein 29511.1
Knickschutztülle ETUE 2 bis 6mm gr klein 29511.1
Artikel-Nr.:
     3517I-29080006
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29511.1
EAN/GTIN:
     4049759055868
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Knickschutztülle ETUE 2 bis 6mm gr klein 29511.1

Knickschutztüllen bis 6,0 mm Farbe grau
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
6 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
6 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 0,142*
€ 0,245*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1767*
€ 0,2467*
100
€ 3,90*
ab € 0,1994*
€ 0,2794*
6 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
1
€ 3,50*
ab € 13,50*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.