Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29084137 Herst.-Nr.: 100024557 EAN/GTIN: 4018359427924 |
| |
|
| | |
| 7-16 Verbindungsstück Bu-Bu 50 Ohm 100024557 Anmerkungen: Bu-Bu Ag/Ag IP 68 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Rückflussdämpfung: 44 dB/1 GHz 28 dB/6 GHz Einbaumaß: Z061 Weitere Informationen: | | Bauform: | sonstige | Ausführung: | Buchse/Buchse | Steckverbindertyp: | 7/16 | Impedanz: | 50 Ohm | Befestigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,73* | € 55,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,00* | € 56,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,38* | € 57,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,90* | € 58,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,32* | € 60,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|