Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleiste F048FP-5,5C1-1 09062482832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckerleiste F048FP-5,5C1-1 09062482832
Steckerleiste F048FP-5,5C1-1 09062482832
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29091059
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062482832
EAN/GTIN:
     5713140013568
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting

Steckerleiste F048FP-5,5C1-1 09062482832

Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 6 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Kragen-Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
48
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,866*
€ 4,8835*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 3,9155*
€ 5,0455*
20
Frei Haus
ab € 4,075*
€ 5,255*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6566*
€ 6,0066*
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,0455*
€ 6,00415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7255*
€ 5,62335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9155*
€ 4,65945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.