| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29092264 Herst.-Nr.: CCAAGB-G6002-A010-C0 EAN/GTIN: 4042673311973 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat.6A 1m sw 2xRJ45 S/FTP CCAAGB-G6002-A010-C0 Die FutureCom(TM) Kategorie 6A Patchkabel sind dienstneutral und besitzen vier foliengeschirmte Paare (PiMF) und einen Gesamtgeflechtschirm (S/FTP). Sie sind an beiden Enden mit einem geschirmten RJ45- Stecker konfektioniert. Die halogenfreien Patchkabel sind nicht korrosiv nach IEC 60754- 2 (FRNC) und EN 50267, raucharm nach IEC 61034 und EN 50268 und flammwidrig nach IEC 60332- 1, Prüfart B und EN 50266- 2- 1. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | schwarz | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Ausführung flammwidrig: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |