| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29098213 Herst.-Nr.: 46020.1V10 EAN/GTIN: 4049759070205 |
|
|
| | |
| Gehäuse 10DA 46020.1V10 Bestehend aus einem Stahlblechverteiler mit Grundplatte und Haube mit Vorreiber-Verschluss. Mit eingebautem VKA-Montagesatz 10DA (für LSA-Anschlussmodule 2/10 zu 10DA) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerkasten | Montageart: | Aufputz | Mit Anschlussleisten: | ja | Max. Anzahl der Doppeladern (DA): | 420 | Befestigungsmaß (standardisiert): | 96 mm | 110-kompatibel: | nein | LSA: | ja | SID: | ja | Werkstoff: | Stahlblech | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,28* | € 298,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,19* | € 301,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|