| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29099664 Herst.-Nr.: 20820010002 EAN/GTIN: 5713140135550 |
| |
|
| | |
| Ha-VIS RJ45 Buchse HIFF Set AWG 20820010002 Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version, Leiterquerschnitt: 0,1...0,12 mm² Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40..85 °C | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Mit Drahtschutz: | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,1..0,12 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,1..0,12 mm² | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,53* | € 8,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,4612* | € 8,0616* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,23* | € 8,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,27* | € 8,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,60* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|