Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler FS 4CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler FS 4CO
Relaiskoppler FS 4CO
Artikel-Nr.:
     3517I-29250502
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056107
EAN/GTIN:
     4032248855575
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaiskoppler FS 4CO

Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30,6 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
28,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 2,89*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,96*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 2,96*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 2,99*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,527*
€ 3,407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,407*
€ 4,05433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,197*
€ 3,80443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,867*
€ 3,41173
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,527*
€ 3,00713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
7760056169
ab € 1,14*
Zubehör
Weidmüller
7760056014
ab € 16,70*
Zubehör
Weidmüller
7940018457
ab € 1,51*
Zubehör
Weidmüller
2749650000
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.