Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L=36mm, B=2,2mm D-MPT 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L=36mm, B=2,2mm D-MPT 2,5
Abschlussdeckel L=36mm, B=2,2mm D-MPT 2,5
Artikel-Nr.:
     3517I-29356975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248140
EAN/GTIN:
     4046356768740
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L=36mm, B=2,2mm D-MPT 2,5

Abschlussdeckel, Länge: 36 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 27,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0979*
€ 0,1433*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09772*
€ 0,14362*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1008*
€ 0,1484*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1024*
€ 0,1494*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1039*
€ 0,1509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.