Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilter Dichtungseinsatz GFD 16/01/050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-29360898
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10104447
EAN/GTIN:
     4007686106343
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16

Geteilter Dichtungseinsatz GFD 16/01/050

Geteilter SPRINT® Dichtungseinsatz. Geeignet für die Abdichtung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen. Passend zur WISKA SPRINT®-Serie.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,59*
€ 25,72*
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 26,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,3025*
€ 26,3725*
€ 3,90*
ab € 21,23*
€ 28,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,815*
€ 29,385*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.