| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29368188 Herst.-Nr.: 10106933 EAN/GTIN: 4007686034530 |
|
|
| | |
| Wellrohrhalter, Kunststoff NW14, blaugrau BCC-14-BG BRACE® Wellrohrhalter mit Klappmechanismus zur sicheren Befestigung von Kunststoffwellrohren. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 0..14 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,00* | € 29,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,235* | € 29,285* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,34* | € 29,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,97* | € 32,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,785* | € 36,295* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|