Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstecker 13-polig, orange FBP 12+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstecker 13-polig, orange FBP 12+1
Blindstecker 13-polig, orange FBP 12+1
Artikel-Nr.:
     3517I-29457639
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069408
EAN/GTIN:
     4046356749787
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Blindstecker 13-polig, orange FBP 12+1

Blindstecker, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
13
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme orange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,148*
€ 48,728*
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,954*
€ 51,764*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,502*
€ 53,942*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 47,2597*
€ 55,8797*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 46,7048*
€ 55,9274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,764*
€ 61,59916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,534*
€ 60,13546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,124*
€ 58,45756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,954*
€ 52,30526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 258,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1693*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,618*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4217*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.