Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstecker 13-polig, grau FWP 12+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betriebsstecker 13-polig, grau FWP 12+1
Betriebsstecker 13-polig, grau FWP 12+1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29457701
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069307
EAN/GTIN:
     4046356744966
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder

Betriebsstecker 13-polig, grau FWP 12+1

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
13
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,296*
€ 91,076*
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,482*
€ 96,832*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,546*
€ 100,836*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,7732*
€ 104,3632*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 94,5793*
€ 104,839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 96,832*
€ 115,23008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,492*
€ 112,44548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,482*
€ 104,10358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 484,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8527*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,437*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,4131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.