Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 2-polig, rot FBSR 2-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke 2-polig, rot FBSR 2-5
Steckbrücke 2-polig, rot FBSR 2-5
Artikel-Nr.:
     3517I-29457774
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033702
EAN/GTIN:
     4046356574518
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
klemmen querverbinder

Steckbrücke 2-polig, rot FBSR 2-5

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1682*
€ 0,2282*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1788*
€ 0,2488*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18557*
€ 0,25557*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1928*
€ 0,2628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.