Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen M600 ZD4/M73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen M600 ZD4/M73
Anbaurahmen M600 ZD4/M73
Artikel-Nr.:
     3517I-29467584
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7756800
EAN/GTIN:
     4018242589364
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten trilux
einbauleuchten

Anbaurahmen M600 ZD4/M73

Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten Siella G7... M73. Maße (L x B): 600 mm x 600 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,03*
€ 102,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,01*
€ 103,29*
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 107,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,44*
€ 108,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.