Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endabschlussplatte APRU46EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endabschlussplatte APRU46EAP
Endabschlussplatte APRU46EAP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-29754350
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRU46EAP
EAN/GTIN:
     4037293059459
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Endabschlussplatte APRU46EAP

Endabschlussplatte, passend für die Profile der APRU46-Serie in Verbindung mit der flachen Kunststoff-Abdeckung. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert, Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,09*
€ 8,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 6,30*
€ 8,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.