| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29858030 Herst.-Nr.: 07.312.1655.0 EAN/GTIN: 4015573600195 |
| |
|
| | |
| Zwischenplatte 07.312.1655.0 Zwischenplatte für Reihenklemmen Typ WK 2,5 U/8113 S/V..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,32* | € 7,62* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,33* | € 7,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,03* | € 8,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,3362* | € 9,0062* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,498* | € 9,248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|