Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme Z2.803.3010.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29869047
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z2.803.3010.0
EAN/GTIN:
     4049088252815
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme wieland
schirmanschlussklemme

Schirmanschlussklemme Z2.803.3010.0

Schirmanschlussklemme für Montage auf Sammelschiene 10x3 mm für Leitungsdurchmessers von 3 bis 8 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Betriebstemperatur:
-40..55 °C
Breite:
13 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Farbe:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,7311*
€ 2,4411*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,087*
€ 2,937*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2622*
€ 3,1555*
10
€ 3,90*
ab € 2,373*
€ 3,313*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,1648*
€ 4,3548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,937*
€ 3,49503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,797*
€ 3,32843
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,687*
€ 3,19753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,517*
€ 2,99523
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,087*
€ 2,48353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.