| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29869552 Herst.-Nr.: 07.312.6855.0 EAN/GTIN: 4015573715905 |
| |
|
| | |
| Trennwand 07.312.6855.0 Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 1,873* | € 2,943* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,26* | € 3,51* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,64* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,521* | € 3,871* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,57* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,226* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|