Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 9,5 (30X16)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 9,5 (30X16)R
Schrumpfschlauch WMS 9,5 (30X16)R
Artikel-Nr.:
     3517I-30051693
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800377
EAN/GTIN:
     4046356626460
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 9,5 (30X16)R

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 16 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3,2..9,5 mm
Kabeldurchmesser:
3,2..9,5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 355,28*
€ 403,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,08*
€ 404,49*
€ 5,95*
ab € 364,73*
€ 409,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,44*
€ 420,72*
Frei Haus
ab € 377,68*
€ 421,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,30*
€ 476,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.