Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel 2m 25p Buchsenleis 2926182


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel 2m 25p Buchsenleis 2926182
Kabel 2m 25p Buchsenleis 2926182
Artikel-Nr.:
     3517I-30059082
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926182
EAN/GTIN:
     4046356548014
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact d-sub kabel

Kabel 2m 25p Buchsenleis 2926182

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.)
Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig)
Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, sps-verbindungskabel 2m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,82*
€ 56,11*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,41*
€ 58,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,98*
€ 58,35*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 52,33*
€ 59,95*
€ 8,95*
ab € 51,22*
€ 60,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.