Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung f.2 T.Leiste NH1-3 US51A3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschutzabdeckung f.2 T.Leiste NH1-3 US51A3N
Berührungsschutzabdeckung f.2 T.Leiste NH1-3 US51A3N
Artikel-Nr.:
     3517I-30153609
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US51A3N
EAN/GTIN:
     3250612665877
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Verteilerfeld Abdeckung
berührungsschutz hager

Berührungsschutzabdeckung f.2 T.Leiste NH1-3 US51A3N

Berührungsschutzabdeckung, univ.N, 750x250, für 2 Trennerleiste NH1-3 (E3), SVB. Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
905 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,30*
€ 62,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,84*
€ 63,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,92*
€ 63,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,58*
€ 66,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,61*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.