Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiluftsäule aus FB1BH3,H=1350mm SL135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiluftsäule aus FB1BH3,H=1350mm SL135A
Freiluftsäule aus FB1BH3,H=1350mm SL135A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30157877
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL135A
EAN/GTIN:
     4015153164277
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zähleranschlusssäule

Freiluftsäule aus FB1BH3,H=1350mm SL135A

Freiluftsäule RondoAus 62779,H=1350mm,1-fachschließend
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1350 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 718,04*
€ 829,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 750,52*
€ 861,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 769,03*
€ 885,44*
Frei Haus
ab € 780,81*
€ 893,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 843,51*
€ 964,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,44*
€ 1.053,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,69*
€ 1.036,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,46*
€ 990,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,62*
€ 961,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,03*
€ 915,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.