Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 800x600x300 86W800MDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 800x600x300 86W800MDS
GfK-Wandschrank IP65 800x600x300 86W800MDS
Artikel-Nr.:
     3517I-30159388
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     86W800MDS
EAN/GTIN:
     4260248711939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 800x600x300 86W800MDS

GfK-Wandschränke IP 65 H 800 x B 600 x T 300 Doppelschließung mit Montageplatte
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 549,07*
€ 647,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,87*
€ 647,66*
Frei Haus
ab € 556,63*
€ 653,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,11*
€ 770,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,55*
€ 763,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,38*
€ 719,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,07*
€ 653,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.