Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1ZP+2LP, HAK ZAS207EM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1ZP+2LP, HAK ZAS207EM2
Zähleranschlusssäule 1ZP+2LP, HAK ZAS207EM2
Artikel-Nr.:
     3517I-30160042
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAS207EM2
EAN/GTIN:
     3250611071808
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank

Zähleranschlusssäule 1ZP+2LP, HAK ZAS207EM2

Zähleranschlusssäule 207, universZ, 1 ZP, 3-Punkt, 5-polig, 2 Leerfelder, HAK. Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Zähleranschlusssäule ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.922,84*
€ 2.129,04*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.946,58*
€ 2.149,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.992,81*
€ 2.189,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.025,21*
€ 2.222,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.042,27*
€ 2.250,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.250,92*
€ 2.678,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,13*
€ 2.643,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.128,32*
€ 2.532,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,86*
€ 2.475,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,27*
€ 2.430,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ383
ab € 14,89*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,70*
Zubehör
Hager
HTS363E
ab € 84,38*
Zubehör
Hager
KJ05Z
ab € 12,75*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,38*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
SH363N
ab € 10,96*
Zubehör
Hager
U84T
ab € 5,41*
Zubehör
Hager
ZAD717
ab € 124,44*
Zubehör
Hager
ZAY95075
ab € 18,41*
Zubehör
Hager
ZAN334C
ab € 114,12*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,28*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,74*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.