Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1381
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1381
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173129
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1381
EAN/GTIN:
     4015153563445
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1381

Tiefes Modul für Zähler,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 250 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 36,VPE 1,Modulbausätze Zähler,Modulbausatz in tiefer Bauform,Mit 3-Punkt-Zählertragplatten,Inklusive horizontaler Trennwand und Zählerbefestigungsschrauben,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
115 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,78*
€ 41,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 41,13*
€ 3,90*
ab € 31,71*
€ 42,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 42,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,75*
€ 47,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.