Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT23512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT23512
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT23512
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173264
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT23512
EAN/GTIN:
     4015153528925
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT23512

Tiefes Modul für 40 mm Sammelschienen und,NH-Sicherungslasttrennschalter,ab Gehäusetiefe,210 mm,max,Bestückung: 2xNH1,Breite 500 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 72,VPE 1,Modulbausätze 40 mm Sammelschienen mit NH-Sicherungslasttrennschalter,Modulbausatz in tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 40? mm Sammelschienen-Bausätzen undABN NH-Sicherungslastrennschaltern NH1 und NH00,Mit gefrästerAbdeckung für Einzelbestückung und perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,81*
€ 65,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,90*
€ 65,55*
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 67,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,04*
€ 71,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.