Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisegehäuse 5-polig 2x NH00 GAG3312N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisegehäuse 5-polig 2x NH00 GAG3312N
Einspeisegehäuse 5-polig 2x NH00 GAG3312N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173751
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG3312N
EAN/GTIN:
     4015153472570

Einspeisegehäuse 5-polig 2x NH00 GAG3312N

Einspeisegehäuse 5-polig,mit 2xNH00 2x3-polig
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
70 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
70 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 997,23*
€ 1.114,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 997,31*
€ 1.114,56*
Frei Haus
ab € 1.010,00*
€ 1.124,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.113,42*
€ 1.236,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,03*
€ 1.325,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,50*
€ 1.311,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,42*
€ 1.264,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,57*
€ 1.231,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,23*
€ 1.186,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRS303F12
ab € 1.103,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.