Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaus.Reiter-Sicherungs. für 60mm 8GK4800-2KK32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaus.Reiter-Sicherungs. für 60mm 8GK4800-2KK32
Einbaus.Reiter-Sicherungs. für 60mm 8GK4800-2KK32
Artikel-Nr.:
     3517I-30177991
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK48002KK32
EAN/GTIN:
     4001869559841
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Einbaus.Reiter-Sicherungs. für 60mm 8GK4800-2KK32

ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60mm Sammelschienensystem 8US 3 und 4 polig, H: 300 mm, B: 750 mm, senkrechter Einbau Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,16*
€ 190,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,47*
€ 190,89*
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 197,83*
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 200,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,40*
€ 433,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,21*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK08
ab € 8,88*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK07
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.