Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank 55kVA,3RCD TypA, 8LS DEM80-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank 55kVA,3RCD TypA, 8LS DEM80-V2
Verteilerschrank 55kVA,3RCD TypA, 8LS DEM80-V2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30178043
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     DEM80-V2
EAN/GTIN:
     4015609704415
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteilerschrank

Verteilerschrank 55kVA,3RCD TypA, 8LS DEM80-V2

WALTHER Verteilerschrank
Anschlussleistung: 55kVA

nach IEC61439-4
Gehäuse (H08) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 3000 -feuerrot-
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart : IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Anschlussleistung:
55 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
4
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.200,03*
€ 2.405,68*
Frei Haus
ab € 2.219,45*
€ 2.427,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.890,99*
€ 3.089,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,68*
€ 2.862,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.370,67*
€ 2.821,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,64*
€ 2.696,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.230,62*
€ 2.654,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.200,03*
€ 2.618,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.