Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse CI-K4 T5B-1 T5B-2/CSA CI-K4-T5B-2-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON CI-K4-T5B-2-NA 255923 Isolierstoffgehäuse 240x160x125 f.T5B-1
EATON CI-K4-T5B-2-NA 255923 Isolierstoffgehäuse 240x160x125 f.T5B-1
Artikel-Nr.:
     3517I-30179106
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     255923
EAN/GTIN:
     4015082559236
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse

Isolierstoffgehäuse CI-K4 T5B-1 T5B-2/CSA CI-K4-T5B-2-NA

Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit vorgeprägten Körnerspitzen, für Schalter T5B, 1-2 Baueinheiten
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
240 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,97*
€ 40,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,03*
€ 40,55*
€ 5,95*
ab € 32,04*
€ 41,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 42,22*
€ 3,90*
ab € 32,45*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.