Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 44A 5p NA-Schutz, APZ, FRE VK109Y3911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 44A 5p NA-Schutz, APZ, FRE VK109Y3911
Verteilerfeld 44A 5p NA-Schutz, APZ, FRE VK109Y3911
Artikel-Nr.:
     3517I-30185342
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VK109Y3911
EAN/GTIN:
     4015153797147
Suchbegriffe:
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
Verteilerfeld
verteilerfeld abn

Verteilerfeld 44A 5p NA-Schutz, APZ, FRE VK109Y3911

Verteilerfeld mit NA-Schutz bestehendAus: 1xLeistungsschütz 4-polig mit Hauptstromverdrahtung zu einem WandlerfeldAuf Reihenklemmen 35mm²,1xVerteilerfeld 24 TE mit NA-Schutzsteuerung,1xFRE-Platz 300mm 3-Punkt mit 12 TEAnschlussraum 150mm,1xAPZ-Raum 300mm mit RJ45 Schnittstelle
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
190 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.878,90*
€ 2.090,03*
Frei Haus
ab € 1.896,86*
€ 2.110,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.159,88*
€ 2.385,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,03*
€ 2.487,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,04*
€ 2.452,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,57*
€ 2.341,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,74*
€ 2.280,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,90*
€ 2.235,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.