| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30185631 Herst.-Nr.: XTA09 EAN/GTIN: 4015153420267 |
|
|
| | |
| Abstützprofil für NH00 XTA09 Abstützprofil seitlichAufrastbar für NH00,Abstützprofil Weitere Informationen: | | Tragschienenbestückung: | ohne | Bemessungsstrom In: | 63 A | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Max. Stromschienendicke: | 10 mm | Breite des Adapters: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,20* | € 7,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,21* | € 7,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,83* | € 8,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,88* | € 8,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,64* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|