| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30189510 Herst.-Nr.: KEM39S01N1LMF EAN/GTIN: 3250611141587 |
|
|
| | |
| unibar M,länge 2,25m mit 8 Abgangsstellen KEM39S01N1LMF unibar M, 1000A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Standardlänge. Schienenelement als L-Formteil mit Wahlwinkel, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. L-Formteil bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) und Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert). Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Flexibel: | nein | Polzahl: | 5 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 1000 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Länge: | 0,36 m | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 526,43* | € 600,82* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 528,30* | € 601,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,75* | € 606,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 543,64* | € 619,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 555,18* | € 628,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|