Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 63A/30mA 4pol. GW90943


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 63A/30mA 4pol. GW90943
FI-Schutzschalter 63A/30mA 4pol. GW90943
Artikel-Nr.:
     3517I-30250269
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90943
EAN/GTIN:
     8011564420151
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 63A/30mA 4pol. GW90943

Der Autotest Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCB) fuehrt in regelmaessigen Zeitabstaenden einen automatischen Selbsttest (Autotest) durch. Der Fehlerstrom- Schutzschalter wird bei diesem Test komplett betaetigt, ohne die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustaende. Der Autotest kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 349,60*
€ 413,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,98*
€ 419,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 365,67*
€ 433,94*
Frei Haus
ab € 369,22*
€ 438,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,95*
€ 466,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,94*
€ 516,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,88*
€ 511,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,09*
€ 490,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,67*
€ 435,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.