Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter m.Beschrift. C 6A, 1p, Allstrom PXL-C6-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter m.Beschrift. C 6A, 1p, Allstrom PXL-C6-DC
LS-Schalter m.Beschrift. C 6A, 1p, Allstrom PXL-C6-DC
Artikel-Nr.:
     3517I-30257073
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236684
EAN/GTIN:
     4015082366841
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter

LS-Schalter m.Beschrift. C 6A, 1p, Allstrom PXL-C6-DC

Leitungsschutzschalter, PXL, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1:, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 39,55*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 36,00*
€ 41,74*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 33,93*
€ 44,39*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,53*
€ 45,96*
1
€ 3,90*
ab € 35,39*
€ 46,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,08*
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.