| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30261833 Herst.-Nr.: CH60J3I EAN/GTIN: 0051712630948 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Niedersp. 60A AC 600V DC 200kA 60AJ INDIC#CH60J3I Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 120 x 83 x 125 mm, 3P, UL, CSA, Glimmlampe, Schalttafelmontage, UL 512, IP20, Ausschaltvermögen 200 kA Weitere Informationen: | | Baugröße: | sonstige | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom: | 60 A | Reiterausführung: | nein | Einschwenkvorrichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 154,36* | € 182,86* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 155,76* | € 183,16* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 156,53* | € 184,69* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 157,29* | € 185,61* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 167,26* | € 197,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 365,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|