Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser 125A, 12-60V AZ-XAA(12-60VAC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30261923
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     212061
EAN/GTIN:
     4015082120610
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser 125A, 12-60V AZ-XAA(12-60VAC)

Arbeitsstromauslöser, für Leitungsschutzschalter bis 125A, Spannungsbereich 12-110V AC / 12-60V DC, Bemessungsisolationsspannung 440V AC, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 1x1 25 qmm / 2x1 4 qmm eindrähtig und feindrähtig
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
60 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,97*
€ 40,73*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 31,46*
€ 41,28*
20 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 34,41*
€ 41,67*
1
€ 3,90*
ab € 32,73*
€ 43,04*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 36,85*
€ 44,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
211773
ab € 119,57*
Zubehör
Eaton
211774
ab € 33,92*
Zubehör
Eaton
211775
ab € 73,43*
Zubehör
Eaton
211778
ab € 135,07*
Zubehör
Eaton
211779
ab € 39,94*
Zubehör
Eaton
211780
ab € 85,26*
Zubehör
Eaton
211783
ab € 162,32*
Zubehör
Eaton
211784
ab € 46,85*
Zubehör
Eaton
211785
ab € 99,67*
Zubehör
Eaton
211786
ab € 138,15*
Zubehör
Eaton
211789
ab € 53,56*
Zubehör
Eaton
211792
ab € 214,50*
Zubehör
Eaton
211795
ab € 128,13*
Zubehör
Eaton
211796
ab € 177,22*
Zubehör
Eaton
211797
ab € 246,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.