Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 40A 5SV4614-0KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30269746
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV46140KL
EAN/GTIN:
     4001869435756
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 300mA, 40A 5SV4614-0KL

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, N-links Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1,6 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 35,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,81*
€ 52,28*
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 55,11*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,92*
€ 66,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,08*
€ 121,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,96*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,62*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03243*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,55*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 420,41*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,75*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,42*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,70*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,05*
Zubehör
Siemens
5SW3010
ab € 2,22*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.